SIEMENS - Kismegszakító segédérintkező 2ny GT51352 - 5ST3012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 400 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 2
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869187426
Sonepar cikkszám
GT51352
Gyártói cikkszám
5ST3012
Gyártói típuskód
5ST3012
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
400 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
- Beépített kapcsoló 5TL1
- RCBO 5SU1
- FI 5SV
- 5SU1 fogantyús csatolóhoz 5ST3805-1 szükséges
- Szabványos érintésvédelem
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Meghibásodás esetén megbízható biztonság
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Univerzális felszerelhetőség
Segédkapcsoló, 2 NC miniatűr megszakítóhoz 5SL, 5SY, 5SP
A SENTRON 5ST3 segédkapcsolók hibaáram-megszakítók és miniatűr megszakítók kiegészítő alkatrészeként univerzálisan felszerelhetők, könnyen és kényelmesen telepíthetők és csatlakoztathatók.