Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító vill.sor.sín 1f 16mm2 12 kész /végzáróval GT36627 - 5ST2186

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegszakító vill.sor.sín 1f 16mm2 12 kész /végzáróval GT36627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lamellákkal

  • Szélesség - 13 mm

  • Hosszúság - 220 mm

  • Magasság - 3.5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869304502

Sonepar cikkszám

GT36627

Gyártói cikkszám

5ST2186

Gyártói típuskód

5ST2186

Kivitel:

lamellákkal

Szélesség:

13 mm

Hosszúság:

220 mm

Magasság:

3.5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

120 A

    Villa típusú gyűjtősín érintésbiztos, 1 fázisú 16 mm2, 12 MW SENTRON 5ST2

    A SENTRON 5ST2 gyűjtősín kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz lett tervezve, amely univerzálisan felszerelhető.

    Technikai részletek:

    • 1 fázisú, 16 mm2
    • Teljesítmény: 12 MW
    • Érintésbiztos kialakítás
    • Univerzális felszerelhetőség

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
    • Csak a Siemenstől elérhető megoldások