Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító vill.sor.sín 1f 16mm2 1m /végz.nélkül GT36576 - 5ST2190

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegszakító vill.sor.sín 1f 16mm2 1m /végz.nélkül GT36576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lamellákkal

  • Szélesség - 13 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Magasság - 3.5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869304533

Sonepar cikkszám

GT36576

Gyártói cikkszám

5ST2190

Gyártói típuskód

5ST2190

Kivitel:

lamellákkal

Szélesség:

13 mm

Hosszúság:

1000 mm

Magasság:

3.5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

120 A

Villa típusú gyűjtősín érintésbiztos, 1 fázisú 16 mm2, 56 MW SENTRON 5ST2 SENTRON 5ST2 gyűjtősín kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmes