Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Kismegszakító vill.sor.sín 3f 16mm2 1m /végz.nélkül GT36575 - 5ST2192

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kismegszakító vill.sor.sín 3f 16mm2 1m /végz.nélkül GT36575

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lamellákkal

  • Szélesség - 15.1 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Magasság - 15 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

187 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869304557

Sonepar cikkszám

GT36575

Gyártói cikkszám

5ST2192

Gyártói típuskód

5ST2192

Kivitel:

lamellákkal

Szélesség:

15.1 mm

Hosszúság:

1000 mm

Magasság:

15 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

120 A

    Villa típusú gyűjtősín érintésbiztos, 3 fázisú 16 mm2, 56 MW SENTRON 5ST2

    A SENTRON 5ST2 gyűjtősín kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz készült, amely univerzálisan felszerelhető és könnyen telepíthető.

    Technikai részletek:

    • Érintésbiztos kivitel
    • 3 fázisú rendszer
    • 16 mm2 keresztmetszet
    • Teljesítmény: 56 MW
    • Univerzális felszerelhetőség

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
    • Csak a Siemenstől elérhető megoldások