SIEMENS - KIT 3VA10_11/HORIZ/H150/W600 SX037756 - 8PQ6000-8BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037756
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA01
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA01
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
- 3 vagy 4 pólusú, fixen szerelt, dugaszolható kivitelű RCD
- Moduláris felépítés, rugalmas illeszkedés szinte minden igényhez
- Hatékony szellőzőrendszer a hő- és hőleválasztók felhalmozódásának megakadályozására
- Belső felosztások formája 4b-ig optimálisan elérhető szabványos alkatrészekkel
- Állítható mélységű eszköztartók alacsony modulvarianciával
- ISO 9001 szerint tanúsított, rugalmas gyártási koncepció
- A SIMARIS konfigurációs szoftver növeli a tervezési biztonságot és időt takarít meg
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását
- Leegyszerűsíti az eszközök csatlakoztatását és telepítését
- Különböző tágulási fokozatú előre összeszerelt megoldások rövid szállítási idővel
Szerelőlap 3VA10 (100 A), 3VA11 (160 A)
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít 4000 A-ig.