SIEMENS - KIT 3VA10_11/HORIZ/H150/W800 SX037757 - 8PQ6000-8BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037757
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA02
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA02
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA10 (100 A), 3VA11 (160 A), 3 vagy 4 pólusú, fixen szerelhető, dugaszolható kivitelű RCD: vele, M: 150 mm W: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló költséghatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tá