SIEMENS - KIT 3VA10_11/VERTICAL/4POL/H350/W800 SX037799 - 8PQ6000-8BA48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037799
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA48
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA48
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA10 (100A), 3VA11 (160A), 4 pólusú, fixen szerelt, dugaszolható aljzat, RCD: vele, H: 350mm W: 800mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló költséghatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan r