SIEMENS - KIT 3VA10_11/VERTICAL/H350/W600 SX037785 - 8PQ6000-8BA33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037785
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA33
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA33
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA10 (100 A), 3VA11 (160 A), 3 pólusú, fixen szerelhető, dugaszolható kivitel, 8US beállítás, RCD: vele, H: 350 mm W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4