SIEMENS - KIT 3VA12/HORIZ/3POL/H150/W600 SX037758 - 8PQ6000-8BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037758
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA03
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA03
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA12 (250 A), 3 pólusú, fixen szerelt, RCD: vele, M: 150 mm W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló költséghatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött terve