Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KIT 3VA12/HORIZ/3POL/H150/W600 SX037759 - 8PQ6000-8BA04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KIT 3VA12/HORIZ/3POL/H150/W600 SX037759

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 150 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037759

Gyártói cikkszám

8PQ6000-8BA04

Gyártói típuskód

8PQ6000-8BA04

Anyag:

acél

Magasság:

150 mm

Szélesség:

600 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

    Szerelőlap 3VA12 (250 A)

    A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít 4000 A-ig.

    Műszaki részletek:

    • 3 pólusú, dugaszolható kivitel
    • Kihúzható, RCD: nélkül
    • H: 150 mm, W: 600 mm
    • Moduláris felépítés, rugalmas illeszkedés a különböző igényekhez
    • Hatékony szellőzőrendszer a hő- és hőleválasztók felhalmozódásának megelőzésére
    • ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció

    Ügyfél előnyök:

    • A SIMARIS konfigurációs szoftver növeli a tervezési biztonságot és időt takarít meg
    • Az eszközök csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsödik
    • Állítható mélységű eszköztartók széleskörű alkalmazási lehetőségeket kínálnak
    • Előre összeszerelt megoldások rövid szállítási idővel