SIEMENS - KIT 3VA12/HORIZ/4POL/H200/W800 SX037762 - 8PQ6000-8BA07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037762
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA07
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA07
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA12 (250 A), 3 vagy 4 pólusú, fixen szerelhető, dugaszolható kivitel, kihúzható, RCD: vele, H: 200 mm W: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló költséghatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla