SIEMENS - KIT 3VA12/VERTICAL/3P/H350/W800 SX037792 - 8PQ6000-8BA41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037792
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA41
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA41
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA12 (250 A), 3 pólusú, 8US beállítás, H: 350 mm W: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló költséghatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű kapcso