SIEMENS - KIT 3VA12/VERTICAL/H350/W600 SX037787 - 8PQ6000-8BA35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037787
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA35
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA35
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA12 (250A), 3 vagy 4 pólusú, fixen szerelt, RCD: vele, H: 350mm W: 600mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló költséghatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött t