SIEMENS - KIT 3VA20_21_22/HORIZ/H200/W800 SX037764 - 8PQ6000-8BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037764
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA10
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA10
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 vagy 4 pólusú, fixen szerelhető, dugaszolható kivitel, kihúzható, RCD: vele, H: 200 mm W: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely SENT és SENT komponensekből áll.