SIEMENS - KIT 3VA20_21_22/VERTICAL/4POL/H400/W800 SX037802 - 8PQ6000-8BA52
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037802
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA52
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA52
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A), 4 pólusú, rögzített, RCD: vele, H: 450mm W: 800mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendsz