Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KIT 3VA20_21_22/VERTICAL/H400/W600 SX037789 - 8PQ6000-8BA37

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KIT 3VA20_21_22/VERTICAL/H400/W600 SX037789

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037789

Gyártói cikkszám

8PQ6000-8BA37

Gyártói típuskód

8PQ6000-8BA37

Anyag:

acél

Magasság:

400 mm

Szélesség:

600 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

    Szerelőlap 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)

    A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít 4000 A-ig.

    Műszaki részletek:

    • 3 vagy 4 pólusú kivitel
    • RCD: fixen szerelt
    • H: 450mm, W: 600mm
    • Moduláris felépítés a rugalmas igényekhez
    • Hatékony szellőzőrendszer a hőelvezetéshez
    • ISO 9001 szerint tanúsított
    • Előre összeszerelt megoldások rövid szállítási idővel

    Ügyfél előnyök:

    • A SIMARIS konfigurációs szoftver növeli a tervezési biztonságot és időt takarít meg.
    • Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
    • Leegyszerűsíti az eszközök csatlakoztatását és telepítését.
    • Állítható mélységű eszköztartók széles alkalmazási lehetőségeket kínálnak.
    • Rugalmas gyártási koncepció különböző tágulási fokozatokkal.