SIEMENS - KIT 3VA20_21_22/VERTICAL/H400/W600 SX037790 - 8PQ6000-8BA38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037790
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA38
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA38
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA20 (100 A), 3 pólusú, dugaszolható aljzat, 8US beállítás, H: 400 mm W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló költséghatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőr