SIEMENS - KIT 3VA20/HORIZ/H200/W600 SX037765 - 8PQ6000-8BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037765
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA11
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA11
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A), 3 vagy 4 pólusú, rögzített, RCD: vele, H: 200mm W: 600mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan