Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KIT 3VA23_24/HORIZ/3POL/H200/W600 SX037776 - 8PQ6000-8BA23

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KIT 3VA23_24/HORIZ/3POL/H200/W600 SX037776

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037776

Gyártói cikkszám

8PQ6000-8BA23

Gyártói típuskód

8PQ6000-8BA23

Anyag:

acél

Magasság:

200 mm

Szélesség:

600 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

    Szerelőlap 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A)

    A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít 4000 A-ig.

    Műszaki részletek:

    • 3 pólusú, rögzített, RCD: nélkül
    • Magasság: 200 mm
    • Szélesség: 600 mm
    • Moduláris felépítés, rugalmas illeszkedés a különböző igényekhez
    • Hatékony szellőzőrendszer a hő- és hőleválasztók felhalmozódásának megakadályozására
    • ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció

    Vevői előnyök:

    • A SIMARIS konfigurációs szoftver növeli a tervezési biztonságot és időt takarít meg
    • Az eszközök csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsödik
    • Állítható mélységű eszköztartók széles alkalmazási lehetőségeket kínálnak
    • Előre összeszerelt megoldások rövid szállítási idővel