SIEMENS - KIT 3VA23_24/HORIZ/3POL/H200/W600 SX037777 - 8PQ6000-8BA24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037777
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA24
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA24
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 3 pólusú, dugaszolható kivitel, kihúzható, RCD: nélkül, H: 200 mm W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony, költséghatékony komponensekből álló rendszer. A SIVACON