SIEMENS - KIT 3VA23_24/HORIZ/H250/W800 SX037780 - 8PQ6000-8BA27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037780
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA27
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA27
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 3 vagy 4 pólusú, fixen szerelt, RCD: vele, H: 250 mm W: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony, SRONENT komponensekből álló rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla