SIEMENS - KIT 3VA23_24/HORIZ/H250/W800 SX037781 - 8PQ6000-8BA28
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037781
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA28
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA28
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
- 3 pólusú, dugaszolható aljzat
- Kihúzható magasság: 250 mm
- Szélesség: 800 mm
- Moduláris felépítés a rugalmas igényekhez
- Hatékony szellőzőrendszer a hő- és hőleválasztók felhalmozódásának megakadályozására
- ISO 9001 szerint tanúsított
- A SIMARIS konfigurációs szoftver növeli a tervezési biztonságot és időt takarít meg
- Az eszközök csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsödik
- Állítható mélységű eszköztartók széles alkalmazási lehetőségeket kínálnak
- Rövid szállítási idő a különböző tágulási fokozatú előre összeszerelt megoldások esetén
Szerelőlap 3VA23
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít 4000 A-ig.