Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KIT 3VA23_24/VERTICAL/H350/W600 SX037804 - 8PQ6000-8BA54

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - KIT 3VA23_24/VERTICAL/H350/W600 SX037804

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 350 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037804

Gyártói cikkszám

8PQ6000-8BA54

Gyártói típuskód

8PQ6000-8BA54

Anyag:

acél

Magasság:

350 mm

Szélesség:

600 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

    Szerelőlap 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A)

    A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható, integrált és költséghatékony áramelosztást biztosít 4000 A-ig.

    Műszaki adatok:

    • 3 pólusú, rögzített, RCD: nélkül
    • H: 450 mm, W: 600 mm
    • Moduláris felépítés, rugalmas illeszkedés a különböző igényekhez
    • Hatékony szellőzőrendszer a hő- és hőleválasztók felhalmozódásának megelőzésére
    • ISO 9001 szerint tanúsított
    • Előre összeszerelt megoldások rövid szállítási idővel

    Ügyfél előnyök:

    • A SIMARIS konfigurációs szoftver növeli a tervezési biztonságot és időt takarít meg
    • Az állítható mélységű eszköztartók széleskörű alkalmazási lehetőségeket biztosítanak
    • A belső felosztások formája optimálisan elérhető szabványos alkatrészekkel
    • A SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti az eszközök csatlakoztatását és telepítését