SIEMENS - KIT 3VA23_24/VERTICAL/H400/W600 SX037806 - 8PQ6000-8BA56
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037806
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA56
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA56
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 3 pólusú, dugaszolható kivitel, RCD: nélkül, H: 450 mm W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely SENT és SENT komponensekből áll. A SIVACON S4 áramel