SIEMENS - KIT 3VA23_24/VERTICAL/H500/W600 SX037805 - 8PQ6000-8BA55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037805
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA55
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA55
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 3 pólusú, fix beépítésű, RCD: vele, M: 600 mm W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló költséghatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely el