SIEMENS - KIT 3VA23_24/VERTICAL/H500/W800 SX037814 - 8PQ6000-8BA65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037814
Gyártói cikkszám
8PQ6000-8BA65
Gyártói típuskód
8PQ6000-8BA65
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), 4 pólusú, fix beépítésű, RCD: vele, H: 600mm W: 600mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, am