SIEMENS - KIT 3VL1/3,4P/VÍZSZ/FIX/DIR/AJTÓ/MAGASSÁG200MM/SZÉLESSÉG800MM SX037715 - 8PQ6000-6BA41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037715
Gyártói cikkszám
8PQ6000-6BA41
Gyártói típuskód
8PQ6000-6BA41
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
KIT 3VL1/3,4P/VÍZSZ/FIX/DIR/AJTÓ/MAGASSÁG200MM/SZÉLESSÉG800MM