SIEMENS - KIT 3VL1/3P/VÍZSZ/FIX/DIR/AJTÓ/MAGASSÁG150MM/SZÉLESSÉG600MM SX037703 - 8PQ6000-6BA27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037703
Gyártói cikkszám
8PQ6000-6BA27
Gyártói típuskód
8PQ6000-6BA27
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
150 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
400 mm
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
KIT 3VL1/3P/VÍZSZ/FIX/DIR/AJTÓ/MAGASSÁG150MM/SZÉLESSÉG600MM