SIEMENS - KIT 3VL1/4P/VÍZSZ/FIX/DIR/AJTÓ/MAGASSÁG200MM/SZÉLESSÉG600MM SX037709 - 8PQ6000-6BA34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037709
Gyártói cikkszám
8PQ6000-6BA34
Gyártói típuskód
8PQ6000-6BA34
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
KIT 3VL1/4P/VÍZSZ/FIX/DIR/AJTÓ/MAGASSÁG200MM/SZÉLESSÉG600MM