SIEMENS - KIT 3VL6/3,4P/FÜGGŐLEGES/RÖGZÍTETT/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG400MM SX037651 - 8PQ6000-4BA87
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 550 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037651
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA87
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA87
Szélesség:
400 mm
Magasság:
550 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
KIT 3VL6/3,4P/FÜGGŐLEGES/RÖGZÍTETT/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG400MM