SIEMENS - KIT 3VL6 KÁBELES HÁTSÓ/4P/RÖGZÍTETT/DIR/TAKARÓ SX037701 - 8PQ6000-6BA25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037701
Gyártói cikkszám
8PQ6000-6BA25
Gyártói típuskód
8PQ6000-6BA25
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
400 mm
Védettség (IP):
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
KIT 3VL6 KÁBELES HÁTSÓ/4P/RÖGZÍTETT/DIR/TAKARÓ