SIEMENS - KIT 3VL6 KÁBELES HÁTSÓ/4P/RÖGZÍTETT/KÉZI SX037700 - 8PQ6000-6BA24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037700
Gyártói cikkszám
8PQ6000-6BA24
Gyártói típuskód
8PQ6000-6BA24
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Mélység:
-99999 mm
Szín:
egyéb
KIT 3VL6 KÁBELES HÁTSÓ/4P/RÖGZÍTETT/KÉZI