SIEMENS - KIT 3VL7-8/3,4P/VERTICAL/FIXED/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG400MM SX037631 - 8PQ6000-4BA61
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Magasság - 550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037631
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA61
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA61
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
550 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
400 mm
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
KIT 3VL7-8/3,4P/VERTICAL/FIXED/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG400MM