SIEMENS - KIT 3VL7 KÁBELES HÁTSÓ CSATLAKOZÁS/4P/FIX/MOT/KUPL. SX037696 - 8PQ6000-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037696
Gyártói cikkszám
8PQ6000-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ6000-6BA02
Szélesség:
800 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
-99999 mm
KIT 3VL7 KÁBELES HÁTSÓ CSATLAKOZÁS/4P/FIX/MOT/KUPL.