SIEMENS - KIT 3VL8 KÁBELES HÁTSÓ CSATLAKOZÁS/4P/FIX/MOT/KUPL. SX037698 - 8PQ6000-6BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Magasság - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037698
Gyártói cikkszám
8PQ6000-6BA04
Gyártói típuskód
8PQ6000-6BA04
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
KIT 3VL8 KÁBELES HÁTSÓ CSATLAKOZÁS/4P/FIX/MOT/KUPL.