SIEMENS - KIT 3WL11/3/4P/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG600MM/MODUL AJTÓ SX037666 - 8PQ6000-5BA26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 550 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037666
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA26
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA26
Anyag:
acél
Magasság:
550 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3WA méret 1, 3 vagy 4 pólusú, H: 550 mm W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű kapcsoló-