SIEMENS - KIT 3WL11/3P/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG400MM/MODUL AJTÓ SX037665 - 8PQ6000-5BA25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 550 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037665
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA25
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA25
Anyag:
acél
Magasság:
550 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 3WA 1-es méret, 3 pólusú Magasság: 550 mm Szélesség: 400 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló költséghatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy olyan rendszer, amely ellenőrzött tervezésű kapcso