SIEMENS - KIT 3WL12/3/4P/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG800MM/MODUL AJTÓ SX037664 - 8PQ6000-5BA24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 550 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037664
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA24
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA24
Anyag:
acél
Magasság:
550 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
- H: 550 mm
- W: 800 mm
- Moduláris felépítés, amely rugalmasan illeszthető a különböző igényekhez
- Hatékony szellőzőrendszer a hő- és hőleválasztók felhalmozódásának megakadályozására
- Belső felosztások formája 4b-ig optimálisan elérhető szabványos alkatrészekkel
- Állítható mélységű eszköztartók alacsony modulvarianciával
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- A SIMARIS konfigurációs szoftver növeli a tervezési biztonságot és időt takarít meg
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását
- Leegyszerűsíti az eszközök csatlakoztatását és telepítését
- Különböző tágulási fokozatú előre összeszerelt megoldások rövid szállítási idő alatt
Szerelőlap 3WA méret 2, 3 vagy 4 pólusú
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható, integrált és költséghatékony áramelosztást biztosít 4000 A-ig.