SIEMENS - KIT ELVÁLASZTÁS VBB FÜGGŐLEGES/MAGASSÁG 500MM/SZÉLESSÉG800MM SX037478 - 8PQ5000-4BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Magasság - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037478
Gyártói cikkszám
8PQ5000-4BA10
Gyártói típuskód
8PQ5000-4BA10
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Magasság:
1900 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
fehér
KIT ELVÁLASZTÁS VBB FÜGGŐLEGES/MAGASSÁG 500MM/SZÉLESSÉG800MM