SIEMENS - KIT VL1-3/4P/VÍZSZ/PL/RCD/DIR/AJTÓ/H02/SZÉLESSÉG600MM SX037714 - 8PQ6000-6BA40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037714
Gyártói cikkszám
8PQ6000-6BA40
Gyártói típuskód
8PQ6000-6BA40
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
KIT VL1-3/4P/VÍZSZ/PL/RCD/DIR/AJTÓ/H02/SZÉLESSÉG600MM