SIEMENS - KIT VL1/3P/VÍZSZ/FIX/RCD/DIR/AJTÓ/MAGASSÁG150MM/SZÉLESSÉG600MM SX037704 - 8PQ6000-6BA28
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037704
Gyártói cikkszám
8PQ6000-6BA28
Gyártói típuskód
8PQ6000-6BA28
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
KIT VL1/3P/VÍZSZ/FIX/RCD/DIR/AJTÓ/MAGASSÁG150MM/SZÉLESSÉG600MM