SIEMENS - KIT VL2-3/4P/VÍZSZ/FIX/DIR/AJTÓ/MAGASSÁG200MM/SZÉLESSÉG600MM SX037711 - 8PQ6000-6BA36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037711
Gyártói cikkszám
8PQ6000-6BA36
Gyártói típuskód
8PQ6000-6BA36
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
KIT VL2-3/4P/VÍZSZ/FIX/DIR/AJTÓ/MAGASSÁG200MM/SZÉLESSÉG600MM