SIEMENS - KIT VL4/4P/VÍZSZ/FIX,PLUG/DIR/AJTÓ/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG600MM SX037719 - 8PQ6000-6BA45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037719
Gyártói cikkszám
8PQ6000-6BA45
Gyártói típuskód
8PQ6000-6BA45
Szélesség:
600 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
KIT VL4/4P/VÍZSZ/FIX,PLUG/DIR/AJTÓ/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG600MM