SIEMENS - KIT VL4/4P/VÍZSZ/FIX,PLUG/DIR/AJTÓ/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG800MM SX037720 - 8PQ6000-6BA46
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037720
Gyártói cikkszám
8PQ6000-6BA46
Gyártói típuskód
8PQ6000-6BA46
Szélesség:
800 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
400 mm
KIT VL4/4P/VÍZSZ/FIX,PLUG/DIR/AJTÓ/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG800MM