SIEMENS - KIT VL5/3,4P/VERT/FIX,PL/DIR/AJTÓ/H06/SZÉLESSÉG600MM SX037724 - 8PQ6000-6BA51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037724
Gyártói cikkszám
8PQ6000-6BA51
Gyártói típuskód
8PQ6000-6BA51
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
KIT VL5/3,4P/VERT/FIX,PL/DIR/AJTÓ/H06/SZÉLESSÉG600MM