SIEMENS - KIT VL5/4P/VÍZSZ/FIX,PLUG/DIR/AJTÓ/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG800MM SX037723 - 8PQ6000-6BA50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 350 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037723
Gyártói cikkszám
8PQ6000-6BA50
Gyártói típuskód
8PQ6000-6BA50
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
350 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
KIT VL5/4P/VÍZSZ/FIX,PLUG/DIR/AJTÓ/MAGASSÁG 250MM/SZÉLESSÉG800MM