SIEMENS - KIT VL6-8 KÁBELES HÁTSÓ CSATLAKOZÁS/4P/KIK./DIR/TAKARÓ SX037699 - 8PQ6000-6BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 500 mm
Magasság - 500 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037699
Gyártói cikkszám
8PQ6000-6BA05
Gyártói típuskód
8PQ6000-6BA05
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
500 mm
Magasság:
500 mm
Anyag:
fém
Mélység:
800 mm
Szín:
egyéb
KIT VL6-8 KÁBELES HÁTSÓ CSATLAKOZÁS/4P/KIK./DIR/TAKARÓ