SIEMENS - KNX KEZELŐTERMINÁL SYNCO700-HOZ IP20 SN068253 - RMZ790
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - egyéb
Állítóérték folyamatos - Nem
Busz-csatolással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068253
Gyártói cikkszám
RMZ790
Gyártói típuskód
RMZ790
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
egyéb
Állítóérték folyamatos:
Nem
Busz-csatolással:
Nem
Digitális bemenetek száma:
0
Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Szelepvédelmi funkció:
Nem
Kézi kapcsolás:
Igen
Védettség (IP):
IP20
PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; KNX KEZELŐTERMINÁL SYNCO700-HOZ