SIEMENS - KNX Synco700 univerzális szabályozó IP20 SN081719 - RMU730B-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Állítóérték folyamatos - Igen
Busz-csatolással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081719
Gyártói cikkszám
RMU730B-1
Gyártói típuskód
RMU730B-1
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Állítóérték folyamatos:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Digitális bemenetek száma:
8
Kimenetek száma:
6
Kapcsolófeszültség:
19-250 V
Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):
Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Szelepvédelmi funkció:
Nem
Kézi kapcsolás:
Nem
Max. kimeneti áram:
4 A
Védettség (IP):
IP20