Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kombinált hűtő/fagyasztó 250+94l nettó - 201x60x65cm - fehér - Energia Osztály: A++ - elektronikus vezérlés - LED belső világítás - 39 dB/re1pW - palacktartó - nagyméretű frissentartó fiók páratartalo GT87478 - KG39VVW30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Kombinált hűtő/fagyasztó 250+94l nettó - 201x60x65cm - fehér - Energia Osztály: A++ - elektronikus vezérlés - LED belső világítás - 39 dB/re1pW - palacktartó - nagyméretű frissentartó fiók páratartalo GT87478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 2-ajtós

  • Fagyasztó rész helyzete - alul

  • Kialakítás - szabadonálló

  • Fagyasztórekesz nettó kapacitása - 94 l

  • Hűtőfiók hasznos űrtartalma - 250 l

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242003540886

Sonepar cikkszám

GT87478

Gyártói cikkszám

KG39VVW30

Gyártói típuskód

KG39VVW30

Kivitel:

2-ajtós

Fagyasztó rész helyzete:

alul

Kialakítás:

szabadonálló

Fagyasztórekesz nettó kapacitása:

94 l

Hűtőfiók hasznos űrtartalma:

250 l

Magasság:

2010 mm

Szélesség:

600 mm

Mélység:

650 mm

Zajszint:

39 dB(A) re 1 pW

Egymástól független hűtőkörök száma:

1

Klímaosztály:

SN-T

Ajtóütköző:

jobb

Fagyasztási teljesítmény:

7 kg/24h

Automata jégkocka készítő:

Nem

Sínek/kosarak száma:

3

Készülékház alapszíne:

fehér

Névleges teljesítmény:

125 W

Ajtó alapszíne:

fehér

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Készülék biztosítója:

10 A

Tömörítők száma:

1

Csillagjelölés:

4

Tárolás áramszünet esetén:

23 h

Zsanérok cserélhetők:

Igen

Biofresh/0°-zóna:

Nem

Belső világítás típusa:

LED-világítás

Háztartási nagykészülékek ; Hűtő-/fagyasztószekrény (kombinált) ; %Kombinált hűtő/fagyasztó 250+94L A++